Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 129mm argent - 7678500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
largeur - 240 mm
longueur - 129 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242574216
Réf. Sonepar
00165257421
Réf. Fournisseur
7678500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
240 mm
longueur:
129 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos H - argent
Les Atouts de l'article:
Embout frontal pour luminaires suspendus en application LiveLink. À dispositif de commande LiveLink WiFi et capteur LiveLink intégrés pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2). Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (RAL 9006). Dimensions (L x l): 129 mm x 240 mm, H = 35 mm.
Les Atouts de l'article:
Embout frontal pour luminaires suspendus en application LiveLink. À dispositif de commande LiveLink WiFi et capteur LiveLink intégrés pour le réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2). Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (RAL 9006). Dimensions (L x l): 129 mm x 240 mm, H = 35 mm.