Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 129mm argent - 7678700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 129mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 129 mm

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242574230

Réf. Sonepar

00165257423

Réf. Fournisseur

7678700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

240 mm

longueur:

129 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - argent