Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 129mm blanc - 7676700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 129 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242573530
Réf. Sonepar
00165257353
Réf. Fournisseur
7676700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
129 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Luceos D - blanc