Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 144mm argent - 7019500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 144mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - autre

  • couleur - aluminium

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 144 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242390281

Réf. Sonepar

00165239028

Réf. Fournisseur

7019500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

autre

couleur:

aluminium

largeur:

240 mm

longueur:

144 mm

hauteur:

27 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - argent - 5LV