Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 144mm blanc - 7019400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 144 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242390274
Réf. Sonepar
00165239027
Réf. Fournisseur
7019400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
144 mm
hauteur:
27 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord à unité de capteur LiveLink pour la connexion de luminaires suspendus en ligne continue. À capteur intégré, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour un réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 144 mm x 240 mm, H = 27,1 mm. Suspension par câble (étrier triangulaire), déjà incluse dans la livraison.