Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1515mm blanc - 7156900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1515mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 1515 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242415007

Réf. Sonepar

00165241500

Réf. Fournisseur

7156900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

240 mm

longueur:

1515 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos D - blanc