Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 1580mm blanc - 7171000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 1580 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421909
Réf. Sonepar
00165242190
Réf. Fournisseur
7171000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
1580 mm
hauteur:
53 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pièce de liaison pour ligne continue et plafonniers Luceos D2. Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Version large. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc. Dimensions (L x l): 1580 mm x 240 mm, H = 53 mm.