Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 240mm argent - 7170100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 240mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242421817

Réf. Sonepar

00165242181

Réf. Fournisseur

7170100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

120 mm

longueur:

240 mm

hauteur:

53 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos D - argent

Les Atouts de l'article:

Embout frontal à LiveLink pour plafonniers. À capteur intégré, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour un réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 240 mm x 120 mm, H = 53 mm.