Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 59mm argent - 7019100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 59mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 59 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242390243

Réf. Sonepar

00165239024

Réf. Fournisseur

7019100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

240 mm

longueur:

59 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - argent

Les Atouts de l'article:

Embout frontal pour luminaires suspendus en application LiveLink. À capteur intégré, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour un réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 58,5 mm x 240 mm, H = 25 mm.