Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 59mm blanc - 7019000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo 59mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 59 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242390236

Réf. Sonepar

00165239023

Réf. Fournisseur

7019000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

240 mm

longueur:

59 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Luceos H - blanc

Les Atouts de l'article:

Embout frontal pour luminaires suspendus en application LiveLink. À capteur intégré, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour un réglage en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 58,5 mm x 240 mm, H = 25 mm.