Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo argent - 4692600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242163304
Réf. Sonepar
00165216330
Réf. Fournisseur
4692600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur coudé
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non