Trilux - Accessoire/pièce de rechange Luceo blanc - 7752000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
section nominale - 0 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242588978
Réf. Sonepar
00165258897
Réf. Fournisseur
7752000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
section nominale:
0 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Embout frontal standard pour luminaires suspendus. Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO2 de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la nécessité de ventiler. Les plages de mesure des indicateurs LED se basent sur les recommandations de l’Office fédéral allemand de l’environnement (UBA) afin de réduire le risque d’une transmission du SARS-CoV-2 à l’intérieur en appliquant des mesures d’aération appropriées : Vert < 800 ppm ; jaune 800 à 1 400 ppm ; rouge > 1 400 ppm ; concentration en CO2. En aluminium moulé sous pression, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 129 mm x 240 mm, H = 35 mm.