fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumantix - 7512700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumantix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242515134

Réf. Sonepar

00165251513

Réf. Fournisseur

7512700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

200 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

500 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Lumantix Zylinder (LTX Z)

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour luminaires de la série : Lumantix Z / L Unité d’emballage comprenant 1 pièce.

Les Atouts de la gamme:

La série Lumantix LED allie un design séduisant et une technique d’éclairage innovante. La technologie Multi Lens (MLTIQ) assure un éclairage optimal de rues, de chemins, de places et de zones autour de bâtiments. La version Smart Lighting Ready (SLR) permet l’intégration de la gestion d’éclairage.