Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumantix - 7512800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumantix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 563 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242515141

Réf. Sonepar

00165251514

Réf. Fournisseur

7512800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

563 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

455.5 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Lumantix Kegel (LTX K)