Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega - 2223300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumega 600
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242078196
Réf. Sonepar
00165207819
Réf. Fournisseur
2223300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur coudé
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
65 mm
diamètre:
83 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non