Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 175mm - 7845800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 175mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 175 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242636341

Réf. Sonepar

00165263634

Réf. Fournisseur

7845800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

175 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

225 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Lumega IQ 50N