Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 275mm - 7845900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
couleur - autre
longueur - 275 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumega IQ 70N
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242636358
Réf. Sonepar
00165263635
Réf. Fournisseur
7845900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
couleur:
autre
longueur:
275 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
225 mm
hauteur/profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans