Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 346mm - 5940800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumega 346mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • largeur - 240 mm

  • longueur - 346 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242253876

Réf. Sonepar

00165225387

Réf. Fournisseur

5940800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

verre

couleur:

autre

largeur:

240 mm

longueur:

346 mm

hauteur:

32 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - Lumega 600