fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Plus 570mm - 8427000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Plus 570mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 570 mm

  • hauteur - 318 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242973866

Réf. Sonepar

00165297386

Réf. Fournisseur

8427000

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

160 mm

longueur:

570 mm

hauteur:

318 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Accessoire