Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star - 6692300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • largeur - 137 mm

  • profondeur - 259 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242378821

Réf. Sonepar

00165692301

Réf. Fournisseur

6692300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

largeur:

137 mm

profondeur:

259 mm

hauteur:

320 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

0 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

adapté au diamètre du tuyau:

0 mm

profondeur d’introduction:

0 mm

poids:

3 kg

Accessoire mécanique - Lumena Star 70