Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star - 6692900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
largeur - 325 mm
profondeur - 375 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumena Star 70
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242378975
Réf. Sonepar
00165692900
Réf. Fournisseur
6692900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
largeur:
325 mm
profondeur:
375 mm
hauteur:
320 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
0 mm
diamètre du fin bout côté mât:
108 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
3
adapté au diamètre du tuyau:
0 mm
profondeur d’introduction:
0 mm
poids:
11 kg