Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star 530mm - 7316200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 160 mm
longueur - 530 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumena Star 70
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242435135
Réf. Sonepar
00165243513
Réf. Fournisseur
7316200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
160 mm
longueur:
530 mm
hauteur:
303 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Accessoire mécanique - Lumena Star 70