Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lumena Star 740mm - 7316600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 130 mm
longueur - 740 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lumena Star 70
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242437375
Réf. Sonepar
00165243737
Réf. Fournisseur
7316600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
130 mm
longueur:
740 mm
hauteur:
303 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Traverse pour la fixation d’un projecteur LED (Lumena Fit 70/80/90).