fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera 100 - 6378800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • hauteur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242316489

Réf. Sonepar

00165231648

Réf. Fournisseur

6378800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

hauteur:

340 mm

accessoire:

Oui

profondeur d’introduction:

0 mm

poids:

0 kg

Accessoire pour Mat - Lutera 100

Les Atouts de l'article:

Pot d’encastrement dans le sol, en tube PVC résistant aux intempéries.