Trilux - Accessoire/pièce de rechange Lutera 90 - 6323600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • hauteur - 117 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242307562

Réf. Sonepar

00165230756

Réf. Fournisseur

6323600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

hauteur:

117 mm

accessoire:

Oui

profondeur d’introduction:

0 mm

poids:

0 kg

Accessoire pour Mat - Lutera 90