Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mirona - 6888200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Mirona

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242372898

Réf. Sonepar

00165237289

Réf. Fournisseur

6888200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par chaîne

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

50 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Mirona Fit