Trilux - Accessoire/pièce de rechange MuchMoon 1200mm noir - 9416600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange MuchMoon 1200mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4051655017260

Réf. Sonepar

00165501726

Réf. Fournisseur

9416600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

14 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Much Moon - noir