Trilux - Accessoire/pièce de rechange Oleveon 667mm - 5320400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Oleveon 667mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242203055

Réf. Sonepar

00165220305

Réf. Fournisseur

5320400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

667 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

54 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Accessoire technique - Oleveon

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Plafonnier étanche Oleveon 218 PC. Longueur 667 mm, Largeur 140 mm, hauteur 54 mm.