Trilux - Accessoire/pièce de rechange Oleveon Fit - 7129800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 2.5 mm²
couleur - autre
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Oleveon Fit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242410613
Réf. Sonepar
00165241061
Réf. Fournisseur
7129800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
câblage traversant
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
autre
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - Oleveon Fit - I - 5LV - Borne à fiche
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante, 5 conducteurs. Pour luminaires de la série 2310 15... . Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D).
Les Atouts de la gamme:
Grâce à une technologie prismes 3D innovante, Oleveon Fit LED garantit un excellent éclairage anti-éblouissement et éco-énergétique ; la qualité élevée des produits, la richesse de variantes et le système intelligent de gestion d’éclairage LiveLink hissant l’éclairage étanche à un nouveau niveau.
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante, 5 conducteurs. Pour luminaires de la série 2310 15... . Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D).
Les Atouts de la gamme:
Grâce à une technologie prismes 3D innovante, Oleveon Fit LED garantit un excellent éclairage anti-éblouissement et éco-énergétique ; la qualité élevée des produits, la richesse de variantes et le système intelligent de gestion d’éclairage LiveLink hissant l’éclairage étanche à un nouveau niveau.