Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 761mm - 8285100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 761mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - sans

  • couleur - autre

  • longueur - 761 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242929511

Réf. Sonepar

00165292951

Réf. Fournisseur

8285100

Réf. Commerciale

Trilux

élément de distribution de lumière:

sans

couleur:

autre

longueur:

761 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

6.6 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Olisq L

Les Atouts de l'article:

Module de remplacement LED pour les luminaires de la série Olisq LWD3... ...-840. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.