Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq blanc symétrique - 8227300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242685141
Réf. Sonepar
00165268514
Réf. Fournisseur
8227300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
500 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
58.5 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Appliques murales et plafonniers Olisq RWD3... . En PMMA. Diamètre extérieur Ø 500 mm, hauteur 58,5 mm.