fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Ondo symétrique PC 30 - 7793600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Ondo symétrique PC 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • couleur - autre

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 412 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242593613

Réf. Sonepar

00165259361

Réf. Fournisseur

7793600

Marque

Trilux

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

couleur:

autre

longueur:

0 mm

diamètre:

412 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

222 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Accessoire technique - Ondo - symétrique - PC 30

Les Atouts de l'article:

Réflecteur pour G2 30 000.

Les Atouts de la gamme:

L’armature industrielle Ondo LED simplifie au maximum la rénovation de luminaires obsolètes et énergivores dans les halls industriels et logistiques, les entrepôts de stockage et les halls d’exposition. Elle a été conçue pour remplacer facilement les luminaires conventionnels par des solutions éco-énergétiques, en conservant le même nombre de points lumineux. Grâce à son concept de suspension ingénieux à un point, une rénovation peut être réalisée très rapidement. Une version dimmable avec gestion d’éclairage est également disponible.