Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 1124mm blanc - 7810400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 1124mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 1124 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242632763

Réf. Sonepar

00165263276

Réf. Fournisseur

7810400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

160 mm

longueur:

1124 mm

hauteur:

43 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo - blanc

Les Atouts de l'article:

Bloc luminaire en module de rechange pour plafonnier ou luminaire suspendu de la série Opendo (D1 / H1).