Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 1406mm blanc - 7810700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 160 mm
longueur - 1406 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242632794
Réf. Sonepar
00165263279
Réf. Fournisseur
7810700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
160 mm
longueur:
1406 mm
hauteur:
43 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Opendo - blanc