Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 565mm argent - 8042800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - argent

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 565 mm

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242663262

Réf. Sonepar

00165266326

Réf. Fournisseur

8042800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

couleur:

argent

largeur:

160 mm

longueur:

565 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo D - argent

Les Atouts de l'article:

Module vierge pour plafonniers Opendo D en application de ligne continue. Capteur LiveLink IR Micro pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Corps de luminaire en tôle d’acier, Recouvrement en plastique, couleur gris argent (RAL 9006). Longueur 565,3 mm, Largeur 160 mm, hauteur 47 mm. Autres longueurs possibles sur demande.

Les Atouts de la gamme:

Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif?: le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant?: certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.