Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 565mm blanc - 8043900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
largeur - 160 mm
longueur - 565 mm
hauteur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242663378
Réf. Sonepar
00165266337
Réf. Fournisseur
8043900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
blanc
largeur:
160 mm
longueur:
565 mm
hauteur:
47 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Module vierge pour plafonniers Opendo D en application de ligne continue. Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO2 de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la nécessité de ventiler. Corps de luminaire en tôle d’acier, Recouvrement en plastique, blanc (RAL 9016). Longueur 565,3 mm, Largeur 160 mm, hauteur 47 mm. Autres longueurs possibles sur demande.
Les Atouts de la gamme:
Des performances élevées, un design attrayant, un prix attractif?: le luminaire Opendo LED assure un éclairage homogène et de qualité dans les établissements scolaires et les bureaux. Il est disponible en plafonnier ou luminaire suspendu, en ligne continue ou luminaire individuel. Pour chaque application (dont l’éclairage asymétrique de tableaux), les optiques garantissent des conditions visuelles optimales. Particulièrement convaincant?: certaines versions d’Opendo LED intègrent des modules fonctionnels (détecteur de présence, capteurs de CO2) et offrent ainsi une grande liberté de mise en œuvre.