Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 73mm blanc - 8041700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - blanc

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 73 mm

  • hauteur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242649655

Réf. Sonepar

00165264965

Réf. Fournisseur

8041700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

couleur:

blanc

largeur:

160 mm

longueur:

73 mm

hauteur:

46 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo - blanc