Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo 95mm argent - 8102800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - aluminium

  • largeur - 160 mm

  • longueur - 95 mm

  • hauteur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242663705

Réf. Sonepar

00165266370

Réf. Fournisseur

8102800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

aluminium

largeur:

160 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

46 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Opendo - argent