Trilux - Accessoire/pièce de rechange Opendo blanc - 7755300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242589197
Réf. Sonepar
00165258919
Réf. Fournisseur
7755300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
180 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Opendo - blanc