Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 40mm argent - 8119500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 25 mm
longueur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242687763
Réf. Sonepar
00165268776
Réf. Fournisseur
8119500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
25 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non