Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 40mm noir - 8119000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 40mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4051655009555

Réf. Sonepar

00165500955

Réf. Fournisseur

8119000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

25 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Accessoire - noir