Trilux - Accessoire/pièce de rechange Réflecteur noir symétrique - 7277300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Réflecteur noir symétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - autre

  • angle de rayonnement - 26 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242433926

Réf. Sonepar

00165243392

Réf. Fournisseur

7277300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

autre

angle de rayonnement:

26 °

couleur:

noir

longueur:

0 mm

diamètre:

85 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

59 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Unité de réflecteurs - noir - symétrique

Les Atouts de l'article:

Réflecteur interchangeable à fermeture à baïonnette et recouvrement en verre clair, pour projecteur orientable. Type d’illumination médium. Avec anneau de fermeture, revêtement noir.