Trilux - Accessoire/pièce de rechange Réflecteur noir symétrique - 7277600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - autre
angle de rayonnement - 59 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242433957
Réf. Sonepar
00165243395
Réf. Fournisseur
7277600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
autre
angle de rayonnement:
59 °
couleur:
noir
longueur:
0 mm
diamètre:
85 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
59 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur interchangeable à fermeture à baïonnette et recouvrement en verre clair, pour projecteur orientable. Faisceau Very wide flood. Avec anneau de fermeture, revêtement noir.