Trilux - Accessoire/pièce de rechange Scenatic - 6572700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Scenatic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 46...46 V

  • courant de sortie - 500...500 mA

  • puissance de sortie - 28...28 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242337071

Réf. Sonepar

00165233707

Réf. Fournisseur

6572700

Réf. Commerciale

Trilux

tension de sortie:

46...46 V

courant de sortie:

500...500 mA

puissance de sortie:

28...28 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Accessoire electrique - ScenaticPoint - II