Trilux - Accessoire/pièce de rechange Scenatic symétrique - 6891600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ScenaticPoint
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242372997
Réf. Sonepar
00165237299
Réf. Fournisseur
6891600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
86 mm
largeur:
11 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
indirect
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair