Trilux - Accessoire/pièce de rechange So-Tube 35mm noir - 7897200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange So-Tube 35mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 35 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242642274

Réf. Sonepar

00165264227

Réf. Fournisseur

7897200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

30 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Accessoire - noir