Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra 230mm - 7130800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra 230mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 230 mm

  • longueur - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242412402

Réf. Sonepar

00165241240

Réf. Fournisseur

7130800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

230 mm

longueur:

230 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solegra - 5LV