Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra 240mm - 7131000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 160 mm
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242412426
Réf. Sonepar
00165241242
Réf. Fournisseur
7131000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
160 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solegra - 5LV