Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra 250mm - 7131200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 250 mm

  • longueur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242412440

Réf. Sonepar

00165241244

Réf. Fournisseur

7131200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

hauteur:

70 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solegra - 5LV