Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD1 argent - 7207800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - autre
couleur - aluminium
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242427048
Réf. Sonepar
00165242704
Réf. Fournisseur
7207800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
autre
couleur:
aluminium
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
420 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solegra - argent - WD1